Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hetzel Sichthülle 214170 DIN A4 0,15mm genarbt 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126223200
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     214170
EAN/GTIN:
     4013702000175
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hetzel Sichthülle DIN A4 0,15mm oben, rechts offen nicht dokumentenecht Polypropylen glasklar genarbt 50 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichthülle
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,15 mm
Anordnung der Lage (Zugriffsseite):
oben, rechts offen
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Nein
antistatisch vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Einreißschutz vorhanden:
Nein
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
glasklar
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Abhefthüllen, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Konferenzhüllen, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sicht
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 17,68*
€ 25,52*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,34*
€ 34,84*
10 Tage
7
pro Paket
€ 5,87*
ab € 27,30*
€ 37,46*
Lager 1682
43
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,06*
€ 38,70*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,66*
€ 40,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,70*
€ 46,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,10*
€ 41,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
41060002
ab € 0,4752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.