| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-1915645 Herst.-Nr.: 1915645 EAN/GTIN: 5028252632621 |
| |
|
| | |
| Nobo Whiteboard Mobil Move & Meet Stahl mit Drehfunktion. Doppelseitig: beide Seiten sind magnetisch/beschreibbar. Stufenlose Schrägstellung mit innovativer Zentralverriegelungsfunktion. Fahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen, davon 2 feststellbar. Mit abgerundeten Ecken. Mit abnehmbarer Stifteablage. Lieferung inklusive einem Whiteboard-Marker. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Format: 1500 x 1200 mm. Gesamthöhe: 1495 mm. 15 Jahre Garantie. Rahmenfarbe: grau. Farbe Oberfläche: weiß. Weitere Informationen: | | Masse (Gewicht): | 9 | Farbe: | grau | Garantiedauer: | 2 Jahre | Ausführung des Fußes: | Gestell mit 4 Rollen | beidseitig beschreibbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Doppelseitig: beide Seiten magnetisch/beschreibbar. Stufenlose Schrägstellung mit Zentralriegelundsfunktion. | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Stativform: | Gestell mit Drehfunktion | Breite der Tafel: | 150 | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Lenkrollen feststellbar: | Ja | Material des Rahmens: | Stahl | Farbe des Rahmens: | grau | Höhe der Tafel: | 120 | Oberflächenbeschaffenheit: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 150x120cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m |
| | |
| |