Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915456
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915456
EAN/GTIN:
     5028252615761
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1500 x 1200 m. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
blau
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
2 Jahre
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
150
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915455
ab € 52,86*
Ähnlich
Nobo
1904071
ab € 50,56*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,88*
Ähnlich
Nobo
1915438
ab € 92,95*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 107,32*
Ähnlich
Nobo
1915201
ab € 15,89*
Ähnlich
Nobo
1915203
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.