Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1904071
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1904071
EAN/GTIN:
     5028252443142
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
120
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
blau
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915455
ab € 52,88*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,85*
Ähnlich
Nobo
1915456
ab € 74,94*
Ähnlich
Nobo
1915438
ab € 93,39*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 108,04*
Ähnlich
Nobo
1915201
ab € 15,94*
Ähnlich
Nobo
1915203
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.