Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915201
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915201
EAN/GTIN:
     5028252608732
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Höhe der Tafel:
45
Material des Rahmens:
Aluminium
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
blau
Breite der Tafel:
60
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915455
ab € 52,80*
Ähnlich
Nobo
1904071
ab € 50,57*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,80*
Ähnlich
Nobo
1915456
ab € 74,84*
Ähnlich
Nobo
1915438
ab € 93,33*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 108,03*
Ähnlich
Nobo
1915203
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.