Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 1200 x 1200 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915455
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915455
EAN/GTIN:
     5028252615754
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 1200 x 1200 m. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
beidseitig verwendbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
60
Höhe der Tafel:
45
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
blau
Material des Rahmens:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1904071
ab € 50,50*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,85*
Ähnlich
Nobo
1915456
ab € 74,94*
Ähnlich
Nobo
1915438
ab € 93,39*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 108,04*
Ähnlich
Nobo
1915201
ab € 15,94*
Ähnlich
Nobo
1915203
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.