Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Filz-Notiztafel Essence, Aluminiumrahmen, 900 x 600 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1915203
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915203
EAN/GTIN:
     5028252608756
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Nobo Filz-Notiztafel Essence. Zum Anheftern und Präsentieren von Notizen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage. Oberfläche/Material: strapazierfähige Textilfaser. Rahmen: eloxiertes Aluminium mit abgerundeten Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
90
Höhe der Tafel:
60
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Farbe:
blau
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Montage im Quer-oder Hochformat möglich. Die Filzfläche ist nicht entflammbar, farbbeständig und lichtecht. Befestigung durch Eckmontage.
Garantie gewährt:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915455
ab € 52,80*
Ähnlich
Nobo
1904071
ab € 50,57*
Ähnlich
Nobo
1915559
ab € 68,80*
Ähnlich
Nobo
1915456
ab € 74,84*
Ähnlich
Nobo
1915438
ab € 93,33*
Ähnlich
Nobo
1915439
ab € 108,03*
Ähnlich
Nobo
1915201
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.