Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-121021112 Herst.-Nr.: 16570011 EAN/GTIN: 4002432333042 |
| |
|
| | |
| Leitz Trennblatt, A4, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: Kraftkarton (RC) 200 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Farbe: chamois Weitere Informationen: | | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Lochung: | 6fach Lochung | Beschreibung der Besonderheiten: | Überbreite, Lochung hinterklebt | Werkstoff: | Kraftkarton RC | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Linienaufdruck vorhanden: | Ja | Höhe: | 300 | Breite: | 240 | Farbe des Aufdrucks: | Schwarz | Farbe: | chamois | Anzahl der Tabe: | 10 | Flächenmasse des Papiers: | 200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 7,94* | € 11,81* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,37* | € 12,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,62* | € 12,39* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 8,39* | € 12,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 9,47* | € 13,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Packungen (ab € 0,0794* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|