Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Trennblatt 16570011 A4 200g Karton chamois 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-121021112
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16570011
EAN/GTIN:
     4002432457960
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
leitz trennblätter chamois 200g a4
trennblatt a4
Damit Prospekthüllen nicht überstehen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Grammatur:
200 g/m²
Ausführung der Tabe:
blanko
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton, recycelt
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,081*
€ 0,1541*
Lager 1682
325
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 12,64*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 8,21*
€ 12,74*
1 Tag
771
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,39*
€ 14,09*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 14,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 6,84*
Ähnlich
Soennecken
1554377
ab € 3,28*
Ähnlich
Soennecken
1453
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.