Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Trennblatt oeco 1453 A4 200g Karton ch 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/083/a014083j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-121061212
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1453
EAN/GTIN:
     4003630025548
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblatt a4 chamois soennecken
trennblatt a4
Mit Organisationsdruck für einfaches Ausschneiden der Taben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Maße:
24 x 30 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
200
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kraftkarton
Farbe:
chamois
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Tabe:
10 Taben
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trennblatt oeco
Art der Lochrandverstärkung:
hinterklebt
Weitere Suchbegriffe: trennblatt, Trenn, Trennkarten, Trennpappen, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 7,03*
3 Tage
205
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 7,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60970085
ab € 0,2231*
Ähnlich
Leitz
16570011
ab € 8,09*
Ähnlich
Leitz
16540085
ab € 12,82*
Ähnlich
Leitz
16500085
ab € 6,89*
Ähnlich
Hamelin
400004664
ab € 13,75*
Ähnlich
Hamelin
400004672
ab € 6,88*
Ähnlich
Soennecken
1554377
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.