Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau


Menge:  Blatt  
Produktinformationen:
Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau
Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau
Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau
Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau
Inhaltsschild 2023, selbstklebend, 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     107-012849
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     14230085
EAN/GTIN:
     4002432130030
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Leitz Inhaltsschildchen, Jahreszahl 2023, zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Material: farbiges selbstklebendes Papier, lösungsmittelfrei. Format: 60 x 25,5 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Breite des Schilds:
60
Farbe des Aufdrucks:
Schwarz
Farbe:
grau
Text des Aufdruckes:
2023
Höhe des Schildes:
25.5
Beschreibung der Besonderheiten:
zum Aufkleben auf den Ordnerrücken
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Werkstoff:
Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Blatt
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 1,22*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,56*
€ 5,00*
3 Tage
85
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 8,06*
10 Tage
54
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,57*
€ 8,56*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,76*
€ 9,12*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1,22*
€ 1,45
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Blatt
ab 50 Blätter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Blatt
ab 100 Blätter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Blatt
1 Blatt enthält 5 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
1683
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.