Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122012980 Herst.-Nr.: 14230085 EAN/GTIN: 4002432130030 |
| |
|
| | |
| Leitz Inhaltsschild zum Aufkleben auf den Ordnerrücken. Weitere Informationen: | | Maße: | 60 x 25,5 mm (B x H) | Text des Aufdruckes: | 2023 | selbstklebend: | Ja | Klebemasse lösungsmittelfrei: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | grau | Farbe des Aufdrucks: | schwarz | Packungsmenge: | 100 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Jahresschild | blickdicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jahrgangs-Signale, Jahrgangssignale, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, rückenschild leitz hellgrau selbstklebend, leitz jahrgangssignal, etiketten papier, Inhaltsschilder, Jahresaufkleber, Jahresetiketten, Jahresschilder, Jahreszahlen, Ordneretiketten, Rückenetiketten, Rückenschilder, Schilder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,89* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,25* | € 8,04* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,59* | € 8,55* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,74* | € 9,13* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,84* | € 9,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|