Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2023 für Ordner, 60 x 26 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HERMA 1683 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
HERMA 1683 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
HERMA 1683 selbstklebendes Etikett Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     C5356-1683
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1683
EAN/GTIN:
     4008705016834
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Breite des Schildes:
60
Text des Aufdruckes:
2023
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Inhaltsschild
Verpackung:
Beutel
Packungsmenge:
20
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Höhe des Schildes:
26
Breite des Schilds:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Inhaltsschild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Etiketten (ab € 0,0083* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,06*
€ 1,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.