Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau
Plastikregister 1-5, A4, PP, 5 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12830085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12830085
EAN/GTIN:
     4002432341498
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Leitz Plastikregister 1-5, A4, Überbreite. Mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Universallochung. Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 5. Format: 238 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
Zahlen 1-5
Höhe:
297
Werkstoff:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton, Überbreite
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
5
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Breite:
238
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochung:
Universallochung 11-fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,89*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,31*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,09*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.