Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-11256
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     11256
EAN/GTIN:
     5902812112566
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Breite des Rückens:
75
Farbe des Rückens:
grün
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
290
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
11253
ab € 2,63*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.