Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner Plastik Eco, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-11253
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     11253
EAN/GTIN:
     5902812112535
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Plastik Eco, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, ohne Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: Einband mit Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Polypropylen (PP)
Breite:
290
Farbe des Rückens:
rot
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Breite des Rückens:
75
Material der Kaschierung innen:
Papier
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
11256
ab € 2,54*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.