Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom
Heftzange K1, Metall, 50 Blatt, Heftklammerntyp 26, chrom
Artikel-Nr.:
     C1011-10510602
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10510602
EAN/GTIN:
     7313465106020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Rapid Heftzange K1, mit Hinterlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, mit verstellbarem Amboss, mit verchromter Oberfläche. Heftklammertyp: 26/6 und 26/8+. Heftleistung/Blatt: 5mm/50. Einlegetiefe: 56mm. Material: Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: chrom.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6 - 24/8+
Farbe:
chrom
Beschreibung der Besonderheiten:
mit verstellbarem Amboss, mit verchromter Oberfläche
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Werkstoff:
metall
Heftleistung:
50
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
56
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heftzangen rapid, handhefter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
Zubehör
Rapid
24861600
ab € 1,28*
Zubehör
Rapid
24862200
ab € 3,72*
Zubehör
Rapid
26/ 6 galv
ab € 0,0007*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.