Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heftklammer galvanisiert 26/6, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-40240
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     26/ 6 galv
EAN/GTIN:
     7313468613006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
RAPID 26 - Heftklammern • Mit den meisten Tischheftern verwendbar • Anwendungsbeispiele: Blisterverpackungen, Blockheftung, Broschürenheftung, Kassenbonbefestigung Fleischabteilung, Papierheftung / Blockheftung (bis 2 mm), SB-Verpackung-Herstellung
Weitere Informationen:
Geeigneter Hefter:
Rapid 105 Elektrohefter | Rapid K1 Heftzange
Material:
Draht
Produkteigenschaften:
verzinkt
Hersteller:
Rapid
Heftklammer-Typ:
RAPID 26
Rückenbreite:
12,85 mm
Klammerschenkellänge:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0007*
  
Preis gilt ab 30.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00121*
€ 0,00144
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00099*
€ 0,00118
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00094*
€ 0,00112
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,00092*
€ 0,00109
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,0007*
€ 0,00083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10510602
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.