Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-308683023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10471095
EAN/GTIN:
     4002432114597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
82
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Schlitze vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Höhe:
318
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe:
schwarz
Breite:
312
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Rückens:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
492
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,67*
€ 6,82*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 6,84*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,33*
€ 7,38*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,77*
€ 7,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.