Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, breit, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-10471050
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10471050
EAN/GTIN:
     4002432114580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
312
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung außen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Material der Kaschierung innen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Farbe des Rückens:
hellgrün
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Breite des Rückens:
82
Farbe:
hellgrün
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.