Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: pastellblau. Ausführung des I...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant-Bleistift Easygraph Pastel HB pastellblau Linkshänder VE=2 Stück
Dreikant-Bleistift Easygraph Pastel HB pastellblau Linkshänder VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-B-59065-5
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-59065-5
EAN/GTIN:
     4006381590655
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel. für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: dreieckig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: pastellblau. Art der Verpackung und Inhalt:. Blisterkarte mit 2 Stiften, Zertifikat/Zulassung: PEFC
Weitere Informationen:
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Beschreibung der Besonderheiten:
für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Farbe des Schaftes:
pastellblau
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph Pastel
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph Pastel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,51*
€ 17,2669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.