Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: pastellblau. Ausführung des I...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant-Bleistift Easygraph Pastel HB pastellblau Rechtshänder VE= 2 Stifte
Dreikant-Bleistift Easygraph Pastel HB pastellblau Rechtshänder VE= 2 Stifte
Artikel-Nr.:
     C1010-B-59063-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-59063-10
EAN/GTIN:
     4006381590631
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Pastel. für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: dreieckig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: pastellblau. Art der Verpackung und Inhalt:. Blisterkarte mit 2 Stiften, Zertifikat/Zulassung: PEFC
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
dreieckig
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC
Bezeichnung der Härte:
HB
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph Pastel
Farbe des Schaftes:
pastellblau
Schaft lackiert:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph Pastel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.