| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-56679-3 Herst.-Nr.: B-56679-3 EAN/GTIN: 4006381566797 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Schul-Set, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: HB, Set mit 1 Stift + 1 Spitzer (STABILO EASYsharpener) + 1 Radierer Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Schul-Set | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Bezeichnung der Härte: | HB | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | blau | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Länge: | 175 | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Schul-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, stabilo dosenspitzer, dosenspitzer, dosenspitzer blau |
| | |
| |