| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-56636-5 Herst.-Nr.: B-56636-5 EAN/GTIN: 4006381566360 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: Gold, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge: | 175 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | Gold | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Radierer vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S Metallic Edition | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz | Schaft lackiert: | Ja | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph S Metallic Edition | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council (FSC) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |