| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-51508-10 Herst.-Nr.: B-51508-10 EAN/GTIN: 4006381515085 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: orange, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Länge: | 175 | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | B | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |