| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-51506-10 Herst.-Nr.: B-51506-10 EAN/GTIN: 4006381515061 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Radierer vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 175 | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Farbe des Schaftes: | blau | Bezeichnung der Härte: | B | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |