| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-51504-10 Herst.-Nr.: B-51504-10 EAN/GTIN: 4006381515047 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Schaft lackiert: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Länge: | 175 | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Farbe des Schaftes: | pink | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Bezeichnung der Härte: | B | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |