Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 3er Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Schulbleistift sechskant mit Radierer pencil 160 HB Blisterkarte VE=3 Stück
Schulbleistift sechskant mit Radierer pencil 160 HB Blisterkarte VE=3 Stück
Artikel-Nr.:
     C1010-B-50739-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-50739-10
EAN/GTIN:
     4006381507394
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 188 mm. Farbe des Schaftes: orange mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 3 Stiften.
Weitere Informationen:
Länge:
188
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pencil 160
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
10
Herstellerproduktbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer
Radierer vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange mit weißen Kantenstreifen
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Artikelbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,45667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.