| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-50737-10 Herst.-Nr.: B-50737-10 EAN/GTIN: 4006381507370 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, Ausführung der Schaftform: sechskantig, gespitzt, Schaft lackiert, Radierer vorhanden, hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 188 mm, Farbe des Schaftes: blau mit weißen Kantenstreifen, Bezeichnung der Härte: HB, Blisterkarte mit 3 Stiften Weitere Informationen: | | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Artikelbezeichnung: | Sechskant-Schulbleistift mit Radierer | Radierer vorhanden: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Schaft lackiert: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pencil 160 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe | Radierer auswechselbar: | Nein | Länge: | 188 | Farbe des Schaftes: | blau mit weißen Kantenstreifen | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pencil 160 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |