Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160, HB, 6er Blister
Artikel-Nr.:
     C1010-B-50502-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-50502-10
EAN/GTIN:
     4006381505024
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Radierer vorhanden. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 188 mm. Farbe des Schaftes: sortiert mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 6 Stiften (2 x petrol, je 1 x pink, blau, orange, gelb).
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
HB
Herstellerproduktbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pencil 160
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Radierer im Endstück in angesagter Kontrastfarbe
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
sortiert mit weißen Kantenstreifen
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
10
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
188
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift mit Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pencil 160
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.