Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, HB, Blisterkarte mit 6 Stiften


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, HB, Blisterkarte mit 6 Stiften
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, HB, Blisterkarte mit 6 Stiften
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160, HB, Blisterkarte mit 6 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-B-50249-10
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-50249-10
EAN/GTIN:
     4006381502498
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Sechskant-Schulbleistift STABILO® pencil 160. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert, mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 6 Stiften (2 x petrol, je 1 x pink, blau, orange, gelb).
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Herstellerproduktbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift
Länge:
175
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Herstellerprodukttyp:
STABILO® pencil 160
Farbe des Schaftes:
sortiert, mit weißen Kantenstreifen und Endstück in Kontrastfarbe
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
10
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Zum Schreiben, Zeichnen oder Skizzieren geeignet. Holzgefasster Bleistift in knalliger Schaftfarbe
Artikelbezeichnung:
Sechskant-Schulbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® pencil 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,36167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,67*
€ 3,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.