| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49934-10 Herst.-Nr.: B-49934-10 EAN/GTIN: 4006381499347 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: sortiert mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Blisterkarte mit 2 Stiften (pink + orange). Weitere Informationen: | | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Radierer vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Härte: | HB | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | sortiert mit weißen Kantenstreifen | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Beschreibung der Besonderheiten: | die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |