| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49867-10 Herst.-Nr.: B-49867-10 EAN/GTIN: 4006381498678 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, orange, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Farbe des Schaftes: | orange | Bezeichnung der Härte: | B | Länge: | 175 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |