| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49855-10 Herst.-Nr.: B-49855-10 EAN/GTIN: 4006381498555 |
| |
|
| | |
| Bleistift Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: petrol, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 1 Stift Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Härte: | B | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 10 | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | petrol | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Länge: | 175 | Beschreibung der Besonderheiten: | für Rechtshänder - sichtbar durch roten Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Radierer vorhanden: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |