| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49853-5 Herst.-Nr.: B-49853-5 EAN/GTIN: 4006381498531 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: blau, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | blau | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Bezeichnung der Härte: | B | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |