| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-B-49851-5 Herst.-Nr.: B-49851-5 EAN/GTIN: 4006381498517 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: B, Blisterkarte mit 2 Stiften Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Schaft lackiert: | Ja | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 5 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Radierer vorhanden: | Nein | Länge: | 175 | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Bezeichnung der Härte: | B | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | pink | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |