Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Ausführung des Inh...


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Ausführung des Inh...
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Ausführung des Inh...
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Ausführung des Inh...
Bleistift STABILO® Othello®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Ausführung des Inh...
Artikel-Nr.:
     C1010-B-10234
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-10234
EAN/GTIN:
     4006381102346
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift STABILO® Othello®. bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2-3,0 mm. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 25.Art der Verpackung: Umkarton. Blisterkarte mit 3 Stiften
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchsichere Mine. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Othello®
Schaft lackiert:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün mit hellgrünen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Othello®
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.