Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®, 3,3 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
STABILO All Weiß
Artikel-Nr.:
     C1010-8052
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8052
EAN/GTIN:
     4006381328159
Suchbegriffe:
Allesschreiber
Allesschreiberstift
Bleistift
Bleistifte
Buntstift für fast alle Oberflächen STABILO® All®. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Kalifornische-Zeder. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 7 x 175 mm. Wasservermalbar. Schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten. Stärke der Mine: 3,3 mm. Schreibfarbe der Mine: weiß.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® All®
Material des Schaftes:
Kalifornische-Zeder
Durchmesser:
7
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt auch hervorragend auf Glas, Kunststoff und Metall. Mine mit hochwertigen Pigmenten
Schaft lackiert:
Ja
Stärke der Mine:
3,3 mm
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Artikelbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Farbe des Schaftes:
weiß
Bezeichnung der Härte:
-
Länge:
175
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift für fast alle Oberflächen
Herstellerprodukttyp:
STABILO® All®
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® All®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,32*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.