| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-4909 Herst.-Nr.: 4909 EAN/GTIN: 4006381156288 |
| |
|
| | |
| Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Bleistift mit Radierer | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Radierer vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Swano® | Länge: | 188 | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Schaft lackiert: | Ja | Farbe des Schaftes: | Schwarz | Bezeichnung der Härte: | HB | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung der Schaftform: | sechskantig | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Swano® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |