Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Rot
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-4906
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4906
EAN/GTIN:
     4006381124447
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Rot. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Bezeichnung der Härte:
HB
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Länge:
188
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Schaft lackiert:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Swano®
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Artikelbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Swano®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Swano®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.