Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Gelb
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Gelb
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Gelb
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden, Farbe des Schaftes: Gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-4905
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4905
EAN/GTIN:
     4006381139038
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Bleistift mit Radierer STABILO® Swano®. Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskantig, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: HB, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt, Radierer vorhanden. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: Gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12.Art der Verpackung: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Swano®
Länge:
188
Beschreibung der Besonderheiten:
Lackierte, angenehm griffige Oberfläche. Bruchsichere Mine. Minendurchmesser 2,2 mm. Zu 100 % aus zertifiziertem, nachhaltigem Holz
Schaft lackiert:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Farbe des Schaftes:
Gelb
Artikelbezeichnung:
Bleistift mit Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Swano®
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Swano®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45004*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,20417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,64008*
€ 4,3317
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,32004*
€ 3,95085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,45004*
€ 2,91555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.