| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-399/48-1HB Herst.-Nr.: 399/48-1HB EAN/GTIN: 4006381499507 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick Display. Werkstoff: Karton. die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 48 ST, in Härte HB. Farbe: weiß/bunt. Größe (B x T x H): 90 mm x 90 mm x 184 mm. Packungsmenge: 48 Weitere Informationen: | | Breite: | 90 | Tiefe: | 90 | Werkstoff: | Karton | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Farbe: | weiß/bunt | Beschreibung der Besonderheiten: | die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Höhe: | 184 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® dick Display | Ausführung des Inhalts: | 48 ST, in Härte HB | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Kleindisplay | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 48 | Material des Displays: | Karton | Ausführung des Inhalts des Displays: | in Härte HB | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® dick Kleindisplay | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | in Härte HB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |