Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, blau
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, blau
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, HB, blau
Artikel-Nr.:
     C1010-399/02-HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     399/02-HB
EAN/GTIN:
     4006381499064
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: blau mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
blau mit weißen Kantenstreifen
Länge:
175
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Bezeichnung der Härte:
HB
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Radierer vorhanden:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.