Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, 2B, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, 2B, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, 2B, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick, 2B, pink
Artikel-Nr.:
     C1010-399/01-2B
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     399/01-2B
EAN/GTIN:
     4006381499248
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio® dick. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: 2B.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
pink mit weißen Kantenstreifen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Trio® dick
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2B
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
die dicke, ergonomische, kindgerechte Dreikant-Form ist besonders für Schreibanfänger geeignet und fördert die entspannte Haltung der Kinderhand. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 3,15 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® dick
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,75004*
€ 13,98255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,90008*
€ 12,9711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,20*
€ 12,138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79008*
€ 11,6502
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.