| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-369/HB Herst.-Nr.: 369/HB EAN/GTIN: 4006381499682 |
| |
|
| | |
| Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: petrol mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Farbe des Schaftes: | petrol mit weißen Kantenstreifen | Radierer vorhanden: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreikantig | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 12 | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Trio® | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Beschreibung der Besonderheiten: | der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm | Länge: | 175 | Schaft lackiert: | Ja | Artikelbezeichnung: | Dreikant-Schulbleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Trio® | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Trio® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |