Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, pink
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®, HB, pink
Artikel-Nr.:
     C1010-369/01-HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     369/01-HB
EAN/GTIN:
     4006381499712
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dreikant-Schulbleistift STABILO® Trio®. Ausführung der Schaftform: dreikantig. Gespitzt. Schaft lackiert. Der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: pink mit weißen Kantenstreifen. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Schaftform:
dreikantig
Farbe des Schaftes:
pink mit weißen Kantenstreifen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Dreikant-Schulbleistift
Radierer vorhanden:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio®
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Bezeichnung der Härte:
HB
Beschreibung der Besonderheiten:
der dünne holzgefasste Bleistift in ergonomischer, kindgerechter Dreikant-Form ist ideal für feinere Linien und Kästchen. Hochwertige, robuste Bleistiftmine, Durchmesser 2,2 mm
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio®
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.