| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-330/72-2HB Herst.-Nr.: 330/72-2HB EAN/GTIN: 4006381498999 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Display. Werkstoff: Karton. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 3,15 mm. Härtegrad HB. Jeder Stift mit Namensfeld.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 84 ST, sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder + 1 Testblock. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 250 mm x 100 mm x 255 mm. Packungsmenge: 84, Zertifikat/Zulassung: PEFC Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 3,15 mm. Härtegrad HB. Jeder Stift mit Namensfeld. | mit Testblock. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 3,15 mm. Härtegrad HB. Jeder Stift mit Namensfeld. | Werkstoff: | Karton | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Ausführung des Inhalts: | 84 ST, sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder + 1 Testblock | Tiefe: | 100 | Farbe: | rot/weiß | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph Display | Höhe: | 255 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 250 | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 84 | Material des Displays: | Karton | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Display | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Linkshänder-Spitzer, Linkshänderspitzer, Spitzer für Linkshänder, Schreibgeräte-Display, Schreiblernstift, schreiblernstift stabilo, schreiblernstift bleistift, schreiblernstift |
| | |
| |