| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-330/72-2B Herst.-Nr.: 330/72-2B EAN/GTIN: 4006381499002 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph Display. Werkstoff: Karton. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 3,15 mm. Härtegrad B. Jeder Stift mit Namensfeld.. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 84 ST, sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder + 1 Testblock. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 250 mm x 100 mm x 255 mm. Packungsmenge: 84, Zertifikat/Zulassung: PEFC Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Display | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 84 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Testblock. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden sorgen für eine entspannte Handhaltung. Gelber oder roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 3,15 mm. Härtegrad B. Jeder Stift mit Namensfeld. | Ausführung des Inhalts des Displays: | sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Breite: | 250 | Farbe: | rot/weiß | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Displays: | Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tiefe: | 100 | Höhe: | 255 | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph Display | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | sortiert in: 72 Bleistifte - je 24 ST Linkshänder, 48 ST Rechtshänder und 12 Spitzer - je 4 ST Linkshänder, 8 ST Rechtshänder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Einfachanspitzer, Einfachspitzer, Einzelanspitzer, Einzelspitzer, Linkshänder-Spitzer, Linkshänderspitzer, Spitzer für Linkshänder, Schreibgeräte-Display, dreikant bleistift stabilo, einfachspitzer stabilo, spitzer für linkshänder |
| | |
| |