Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Display.90 ST, sortiert in 6 Farben: für Linkshänder: 22 ST, für Rechtshänder: 68 ST. 96 mm x 148 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bleistift EASYgraph S Metallic Edition, HB, sortiert STABILO 327/90-4HB
Bleistift EASYgraph S Metallic Edition, HB, sortiert STABILO 327/90-4HB
Bleistift EASYgraph S Metallic Edition, HB, sortiert STABILO 327/90-4HB
Bleistift EASYgraph S Metallic Edition, HB, sortiert STABILO 327/90-4HB
Artikel-Nr.:
     C1010-327/90-4HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     327/90-4HB
EAN/GTIN:
     4006381582322
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 90 ST, sortiert in 6 Farben: für Linkshänder: je 5 ST 325/22_HB-6, 325/23-HB-6, je 6 ST 325/09-HB-6, 325/20-HB-6, für Rechtshänder: je 9 ST ST 326/22-HB, 326/23-HB, 326/24-HB, 11 ST 326/21-HB, je 15 ST 326/09-HB, 326/20-HB. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 90, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Höhe:
250
Farbe:
rot/weiß
Ausführung des Inhalts des Displays:
90ST, sortiert in 6 Farben: je 22 ST Linkshänder (je 5 ST metallic Grün, metallic Violett, je 6 ST silber, gold), 68 ST Rechtshänder (je 9 ST metallic Grün, metallic Violett, metallic Graphit, 11 ST kupfer, je 15 ST silber, gold)
Breite:
96
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Material des Displays:
Kunststoff
Tiefe:
148
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
90
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Kleindisplay
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Kleindisplay
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
90ST, sortiert in 6 Farben: je 22 ST Linkshänder (je 5 ST metallic Grün, metallic Violett, je 6 ST silber, gold), 68 ST Rechtshänder (je 9 ST metallic Grün, metallic Violett, metallic Graphit, 11 ST kupfer, je 15 ST silber, gold)
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,9365*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,75485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,4871*
€ 105,29965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,8265*
€ 104,51354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,627*
€ 100,70613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,307*
€ 95,56533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,9365*
€ 80,84444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.