Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff, 90 ST, sortiert in: je 22 ST Linkshänder (je 11 x Silber, Gold)...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STABILO EASYgraph S Metallic Edition R+L HB 90 Stück(e)
STABILO EASYgraph S Metallic Edition R+L HB 90 Stück(e)
STABILO EASYgraph S Metallic Edition R+L HB 90 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-327/90-3HB
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     327/90-3HB
EAN/GTIN:
     4006381566407
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 90 ST, sortiert in: je 22 ST Linkshänder (je 11 x Silber, Gold), 68 ST Rechtshänder (22 x Silber, je 23 x Gold, Kupfer). Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 90, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Dreikant-Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Kleindisplay
Farbe:
rot/weiß
Tiefe:
148
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
96
Material des Displays:
Kunststoff
Höhe:
250
Ausführung des Inhalts des Displays:
sortiert in: je 22 ST Linkshänder (je 11 x Silber, Gold), 68 ST Rechtshänder (22 x Silber, je 23 x Gold, Kupfer)
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für entspannte Handhaltung. Gelber und roter Farbcode am Stiftende signalisiert linke bzw. rechte Ausführung. Minendurchmesser 2,2 mm. Härtegrad HB. Zu 100 % aus streng kontrolliertem, FSC®-zertifiziertem Holz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
90
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYgraph S Metallic Edition Kleindisplay
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
sortiert in: je 22 ST Linkshänder (je 11 x Silber, Gold), 68 ST Rechtshänder (22 x Silber, je 23 x Gold, Kupfer)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,4103*
€ 119,48826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,0297*
€ 117,84534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,2903*
€ 112,20546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,3198*
€ 103,91056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.